cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,178
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,07
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
Bevel Pinion | 3:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 7/8
Globalny Numer Części GPN:
666189
Kąt Nacisku:
20 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,924
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,06
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8
Globalny Numer Części GPN:
666367
Kąt Nacisku:
20 Degree
B615 31.75MM MTO
Opis
MARTIN SPROCKET & GR B615 31.75MM MTO
Nr. katalogowy B615 31.75MM MTO
Nr kat. BDI 21580036
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,178
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,07
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
1:1 Ratio | With Keyway
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,5
cechy
Styl Przekładni:
Miter Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,384
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,96
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/4
Globalny Numer Części GPN:
666218
Kąt Nacisku:
20 Degree
B642-2 2-11/16
Opis
MARTIN SPROCKET & GR B642-2 2-11/16
Nr. katalogowy B642-2 2-11/16
Nr kat. BDI 21598160
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
7
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,67
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,05
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
177,8