cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
10,625
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
Yes
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
269,875
Seria:
70
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
431,8
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
17
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
11,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
282,575
Seria:
220
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
546,1
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange | With Oil Pipe
Długość - Cale:
21,5
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
11,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
Yes
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
282,575
Seria:
60
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
546,1
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounting on Top of the Trough Flange
Długość - Cale:
21,5
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,5
Średnica Wału - Milimetry:
38,1
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
155,575
Seria:
216
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
254
Inne Funkcje:
9 Inch Conveyor Diameter | Hard Iron or Bronze Bearing | Heavy Duty | Flush Mounted Inside the Trough | With Oil Pipe
Długość - Cale:
10
cechy
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,375
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
161,925
Seria:
220
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
342,9
Inne Funkcje:
9 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange | Stainless Steel
Długość - Cale:
13,5