cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
10,625
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
Yes
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
269,875
Seria:
70
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
431,8
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
17
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
10,625
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
269,875
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
431,8
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
17
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
11,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
282,575
Seria:
220
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
546,1
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange | With Oil Pipe
Długość - Cale:
21,5
cechy
Kształt Otworu:
Minimum Plain Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,27
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
60,325
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth
Średnica Piasty - Milimetry:
115,9
Średnica Piasty - Cale:
4,563
Typ Sprzęgła:
Chain Coupling
6018 1-1/2 BORE W/3-1/2IN LTB
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 6018 1-1/2 BORE W/3-1/2IN LTB
Nr. katalogowy 6018 1-1/2 BORE W/3-1/2IN LTB
Nr kat. BDI 21445301
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,7
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
47,625
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,875
Średnica Piasty - Milimetry:
88,9
Średnica Piasty - Cale:
3,5
Typ Sprzęgła:
Chain Coupling