cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
7,137
Inne Funkcje:
Miniature Bearing
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,375
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
4870
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
High Load Capacity
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
60TAC120BSUC10PN7B
Opis
NSK 60TAC120BSUC10PN7B
Nr. katalogowy 60TAC120BSUC10PN7B
Nr kat. BDI 1186340
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring