cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Globalny Numer Części GPN:
256581
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
30BD40-A-T12DDF-01
Opis
NSK 30BD40-A-T12DDF-01
Nr. katalogowy 30BD40-A-T12DDF-01
Nr kat. BDI 21451714
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,165
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring