10B-1/Z=14 NR. CS10014
Opis
SATI 10B-1/Z=14 NR. CS10014
Nr. katalogowy 10B-1/Z=14 NR. CS10014
Nr kat. BDI 840245
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
10B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Średnica Podziałowa - Cale:
2,809
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,113
Inne Funkcje:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 10MM Plain Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,34
Sposób Montażu:
Rough Bore
10B-2/Z=14 NR. PD10014
Opis
SATI 10B-2/Z=14 NR. PD10014
Nr. katalogowy 10B-2/Z=14 NR. PD10014
Nr kat. BDI 1405149
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
10B-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Średnica Podziałowa - Cale:
2,809
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,113
Inne Funkcje:
14MM Plain Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,34
Sposób Montażu:
Rough Bore
21T5/14-2 NR. 21T5014
Opis
SATI 21T5/14-2 NR. 21T5014
Nr. katalogowy 21T5/14-2 NR. 21T5014
Nr kat. BDI 1404165
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,884
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
25
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,844
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,591
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
22,45
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
12B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
3,37
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,736
Średnica Podziałowa - Milimetry:
85,61
Sposób Montażu:
Rough Bore
36T5/14-2 NR. 36T5014
Opis
SATI 36T5/14-2 NR. 36T5014
Nr. katalogowy 36T5/14-2 NR. 36T5014
Nr kat. BDI 1404373
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,884
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
25
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,844
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,181
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
22,45
Sposób Montażu:
Rough Bore