12B-1/Z=18 2012 NR. TS11018
Opis
SATI 12B-1/Z=18 2012 NR. TS11018
Nr. katalogowy 12B-1/Z=18 2012 NR. TS11018
Nr kat. BDI 840786
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
12B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Średnica Podziałowa - Cale:
4,319
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,703
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
109,71
Sposób Montażu:
Bushed
18H300 NR. H300018
Opis
SATI 18H300 NR. H300018
Nr. katalogowy 18H300 NR. H300018
Nr kat. BDI 1404921
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,865
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
79
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,811
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
85,725
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,375
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
72,77
Sposób Montażu:
Rough Bore
66ST10/18-2 NR. 66ST118
Opis
SATI 66ST10/18-2 NR. 66ST118
Nr. katalogowy 66ST10/18-2 NR. 66ST118
Nr kat. BDI 1404469
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,262
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
60
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,183
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
56
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,205
Podziałka Pasa:
10 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
57,45
Sposób Montażu:
Rough Bore
12B-1/Z=18 NR. CS11018
Opis
SATI 12B-1/Z=18 NR. CS11018
Nr. katalogowy 12B-1/Z=18 NR. CS11018
Nr kat. BDI 840270
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
12B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Średnica Podziałowa - Cale:
4,319
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,703
Inne Funkcje:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 14MM Plain Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
109,71
Sposób Montażu:
Rough Bore
66T10/18-2 NR. 66T1018
Opis
SATI 66T10/18-2 NR. 66T1018
Nr. katalogowy 66T10/18-2 NR. 66T1018
Nr kat. BDI 1404485
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,262
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
60
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,183
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
56
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,205
Podziałka Pasa:
10 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
57,45
Sposób Montażu:
Rough Bore