32XL037 AL NR. XA37032
Opis
SATI 32XL037 AL NR. XA37032
Nr. katalogowy 32XL037 AL NR. XA37032
Nr kat. BDI 1405640
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,037
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
57
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,017
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,922
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,43
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
51,74
Sposób Montażu:
Rough Bore
47ST10/32-2 NR. 47ST132
Opis
SATI 47ST10/32-2 NR. 47ST132
Nr. katalogowy 47ST10/32-2 NR. 47ST132
Nr kat. BDI 1404447
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,016
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
106
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
37
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,457
Podziałka Pasa:
10 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
102
Sposób Montażu:
Rough Bore
32-14M-55 2517 NR. 1455032
Opis
SATI 32-14M-55 2517 NR. 1455032
Nr. katalogowy 32-14M-55 2517 NR. 1455032
Nr kat. BDI 839731
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
154
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,507
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
61,925
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,438
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,6
Sposób Montażu:
Bushed
08B-1/Z=32 NR. CS09032
Opis
SATI 08B-1/Z=32 NR. CS09032
Nr. katalogowy 08B-1/Z=32 NR. CS09032
Nr kat. BDI 840217
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
08B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Średnica Podziałowa - Cale:
5,101
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,376
Inne Funkcje:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 16MM Plain Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,57
Sposób Montażu:
Rough Bore
31T10/32-2 NR. 31T1032
Opis
SATI 31T10/32-2 NR. 31T1032
Nr. katalogowy 31T10/32-2 NR. 31T1032
Nr kat. BDI 1404318
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,016
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
106
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,827
Podziałka Pasa:
10 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
102
Sposób Montażu:
Rough Bore