3201 A-2RS1TN9/MT33
Opis
3201 A-2RS1TN9/MT33 ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 3201 A-2RS1TN9/MT33
Nr kat. BDI 1415749
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,26
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
3203 A-2RS1TN9/MT33
Opis
3203 A-2RS1TN9/MT33 ŁOŻYSKO ; 0400-01070 Angular contact radial Ball b
Nr. katalogowy 3203 A-2RS1TN9/MT33
Nr kat. BDI 1415700
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,575
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,512
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Globalny Numer Części GPN:
256282
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Globalny Numer Części GPN:
256268
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
With Snap Ring
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Ilość Łożysk:
1 (Single)