cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
19
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Tapered Adapter
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
10
Otwór 1 - Cale:
0,787
Otwór 2 - Milimetry:
21
Wysokość - Cale:
0,394
Otwór 2 - Cale:
0,827
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
4,978
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,625
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
4001
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
7,137
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,875
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
4003
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
7
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
1916
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No