R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1
Opis
SKF R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1
Nr. katalogowy R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1
Nr kat. BDI 17027200
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
36
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
1,417
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecorubber-1
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
0,787
Średnica Wału - Milimetry:
20
Calowe - Metryczne:
Metric
S01-R 20X28X6/5.5 ECORUBBER-1
Opis
SKF S01-R 20X28X6/5.5 ECORUBBER-1
Nr. katalogowy S01-R 20X28X6/5.5 ECORUBBER-1
Nr kat. BDI 17007103
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6
Otwór Obudowy - Cale:
1,102
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecorubber-1
Szerokość Nominalna - Cale:
0,236
Średnica Wału - Cale:
0,787
Średnica Wału - Milimetry:
20
Calowe - Metryczne:
Metric
A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1
Opis
SKF A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1
Nr. katalogowy A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1
Nr kat. BDI 20521272
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6
Otwór Obudowy - Cale:
1,102
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecorubber-1
Szerokość Nominalna - Cale:
0,236
Średnica Wału - Cale:
0,787
Średnica Wału - Milimetry:
20
Calowe - Metryczne:
Metric
R06-R 65X5X9 ECORUBBER-1
Opis
SKF R06-R 65X5X9 ECORUBBER-1
Nr. katalogowy R06-R 65X5X9 ECORUBBER-1
Nr kat. BDI 17020568
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9
Otwór Obudowy - Cale:
2,559
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecorubber-1
Szerokość Nominalna - Cale:
0,354
Średnica Wału - Cale:
0,197
Średnica Wału - Milimetry:
5
Calowe - Metryczne:
Metric
K01-R 023X031X5.25/5.4 ECORUBBER-1
Opis
SKF K01-R 023X031X5.25/5.4 ECORUBBER-1
Nr. katalogowy K01-R 023X031X5.25/5.4 ECORUBBER-1
Nr kat. BDI 17007104
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
31
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,4
Otwór Obudowy - Cale:
1,22
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecorubber-1
Szerokość Nominalna - Cale:
0,213
Średnica Wału - Cale:
0,906
Średnica Wału - Milimetry:
23
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
5.25MM Width