cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
57,15
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,625
Średnica Wału - Milimetry:
41,275
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182728
2.625X3.5X0.438 CRWA1 P / 26191
Opis
2.625X3.5X0.438 CRWA1 P/26191
Nr. katalogowy 26191 / 2.625X3.5X0.438 CRWA1 P
Nr kat. BDI 1248957
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
88,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
2,625
Średnica Wału - Milimetry:
66,675
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184636
1.375X1.874X0.25 HM14 P / 13545
Opis
CR 13545 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy CR 13545
Nr kat. BDI 1242663
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
47,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,874
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,375
Średnica Wału - Milimetry:
34,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604663
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
63,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,875
Średnica Wału - Milimetry:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183358
1.875X2.75X1.37 CRSA3 P / 18687
Opis
SKF 1.875X2.75X1.37 CRSA3 P / 18687
Nr. katalogowy 18687 / 1.875X2.75X1.37 CRSA3 P
Nr kat. BDI 1245098
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
34,798
Otwór Obudowy - Cale:
2,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
1,875
Średnica Wału - Milimetry:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605112