cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
1,688
Średnica Wału - Milimetry:
42,875
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182880
7.453X8.5X0.75 ALH1 S / 74540
Opis
SKF 7.453X8.5X0.75 ALH1 S / 74540
Nr. katalogowy 74540 / 7.453X8.5X0.75 ALH1 S
Nr kat. BDI 1297028
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
215,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
8,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
7,453
Średnica Wału - Milimetry:
189,306
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187226
1.938X2.686X0.375 CRW1 S / 19240
Opis
SKF 1.938X2.686X0.375 CRW1 S / 19240
Nr. katalogowy 19240 / 1.938X2.686X0.375 CRW1 S
Nr kat. BDI 1414079
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
68,224
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,686
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
1,938
Średnica Wału - Milimetry:
49,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183493
4X4.999X0.438 CRWH1 S / 39935
Opis
SKF 4X4.999X0.438 CRWH1 S / 39935
Nr. katalogowy 39935 / 4X4.999X0.438 CRWH1 S
Nr kat. BDI 1251969
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
126,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
4,999
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
4
Średnica Wału - Milimetry:
101,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185935
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
146,075
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,005
Otwór Obudowy - Cale:
5,751
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
4,688
Średnica Wału - Milimetry:
119,075
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187231