1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443
Opis
SKF 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443
Nr. katalogowy 18443 / 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E
Nr kat. BDI 1244727
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,976
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,287
Otwór Obudowy - Cale:
2,44
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ethylene Acrylic Elastomer
Średnica Wału - Cale:
1,89
Średnica Wału - Milimetry:
48,006
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604503
45X72X11.43 HMSA21 E
Opis
SKF 45X72X11.43 HMSA21 E
Nr. katalogowy 45X72X11.43 HMSA21 E
Nr kat. BDI 1252840
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,43
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ethylene Acrylic Elastomer
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
608192
1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315
Opis
SKF 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315
Nr. katalogowy 15315 / 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E
Nr kat. BDI 1242839
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
67,462
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,77
Otwór Obudowy - Cale:
2,656
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ethylene Acrylic Elastomer
Średnica Wału - Cale:
1,524
Średnica Wału - Milimetry:
38,71
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
605067
1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458
Opis
SKF 1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458
Nr. katalogowy 17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E
Nr kat. BDI 1244176
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
66,624
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,271
Otwór Obudowy - Cale:
2,623
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ethylene Acrylic Elastomer
Średnica Wału - Cale:
1,747
Średnica Wału - Milimetry:
44,374
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603892
1.875X2.75X0.5 D8 ET / 18771
Opis
SKF 1.875X2.75X0.5 D8 ET / 18771
Nr. katalogowy 18771 / 1.875X2.75X0.5 D8 ET
Nr kat. BDI 1245157
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
2,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ethylene Acrylic Elastomer
Średnica Wału - Cale:
1,875
Średnica Wału - Milimetry:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | PTFE Secondary Lip
Globalny Numer Części GPN:
604676