cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
1,688
Średnica Wału - Milimetry:
42,875
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182880
2X2.754X0.302 HMS14 S / 19966
Opis
SKF 2X2.754X0.302 HMS14 S / 19966
Nr. katalogowy 19966 / 2X2.754X0.302 HMS14 S
Nr kat. BDI 1245498
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,952
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,671
Otwór Obudowy - Cale:
2,754
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605022
7.453X8.5X0.75 ALH1 S / 74540
Opis
SKF 7.453X8.5X0.75 ALH1 S / 74540
Nr. katalogowy 74540 / 7.453X8.5X0.75 ALH1 S
Nr kat. BDI 1297028
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
215,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
8,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
7,453
Średnica Wału - Milimetry:
189,306
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187226
0.75X1.416X0.266 HMS2 S / 7541
Opis
SKF 0.75X1.416X0.266 HMS2 S / 7541
Nr. katalogowy 7541 / 0.75X1.416X0.266 HMS2 S
Nr kat. BDI 1297069
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
35,966
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,756
Otwór Obudowy - Cale:
1,416
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Szerokość Nominalna - Cale:
0,266
Średnica Wału - Cale:
0,75
Średnica Wału - Milimetry:
19,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
187248
3.543X4.331X0.354 HMSA7 S / 35409
Opis
SKF 3.543X4.331X0.354 HMSA7 S / 35409
Nr. katalogowy 35409 / 3.543X4.331X0.354 HMSA7 S
Nr kat. BDI 1251356
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110,007
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8,992
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Silicone
Średnica Wału - Cale:
3,543
Średnica Wału - Milimetry:
89,992
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
603698