28.75X30.75X0.875 HDS1 V / 2875567
Opis
SKF 28.75X30.75X0.875 HDS1 V / 2875567
Nr. katalogowy 2875567 / 28.75X30.75X0.875 HDS1 V
Nr kat. BDI 1249351
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
781,05
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
30,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
28,75
Średnica Wału - Milimetry:
730,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
604695
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
440
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
17,323
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
15,748
Średnica Wału - Milimetry:
400
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
607983
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
440
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
17,323
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
15,748
Średnica Wału - Milimetry:
400
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
607985
17X18.5X0.625 HS8 V / 1700228
Opis
SKF 17X18.5X0.625 HS8 V / 1700228
Nr. katalogowy 1700228 / 17X18.5X0.625 HS8 V
Nr kat. BDI 1243920
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
469,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
18,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
17
Średnica Wału - Milimetry:
431,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
182923
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
580
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
22,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
20,866
Średnica Wału - Milimetry:
530
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Spring Lock