cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
6,691
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,972
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,94
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
08B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
6,691
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,972
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,94
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
06B-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
5,018
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,229
Średnica Podziałowa - Milimetry:
127,46
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,133
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
209
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,259
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
102
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,016
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
181,17
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,211
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
111
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,157
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,102
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
106,95
Sposób Montażu:
Rough Bore