cechy
Wysokość - Milimetry:
185
Otwór 1 - Cale:
16,535
Otwór 2 - Milimetry:
545
Wysokość - Cale:
7,283
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
60
Inne Funkcje:
Deep Groove | Centered Outer Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
185
Otwór 1 - Cale:
15,748
Otwór 2 - Milimetry:
525
Wysokość - Cale:
7,283
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
132
Otwór 1 - Cale:
14,961
Otwór 2 - Milimetry:
477
Wysokość - Cale:
5,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
60
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
1996
Materiał Koszyka:
Brass
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No