24192 ECAK30/C3W33
Opis
SKF 24192 ECAK30/C3W33
Nr. katalogowy 24192 ECAK30/C3W33
Nr kat. BDI 1267618
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,921
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
231/530 CAK/C083W507
Opis
SKF 231/530 CAK/C083W507
Nr. katalogowy 231/530 CAK/C083W507
Nr kat. BDI 1247437
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
34,252
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Horizontal Split Cover
Szerokość w Milimetrach:
279
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Średnica Zewn. Cale:
19,724
Średnica Zewn. Milimetry:
501
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 120MM To 228MM Bore Range | 1750 RPM Speed
Typ Sprzęgła:
Grid Coupling
Szerokość w Calach:
10,984
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
34,252
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
231/530 CAK/HA3C4W33
Opis
SKF 231/530 CAK/HA3C4W33
Nr. katalogowy 231/530 CAK/HA3C4W33
Nr kat. BDI 1247441
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
34,252
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | Case Hardened Inner Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing