cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,4
Średnica Zewn. Milimetry:
416,56
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 4 has No Keyway
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
C
Rozmiar Tulei:
F
Ilość Rowków:
6
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
9,25
Średnica Zewn. Milimetry:
234,95
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 4 has No Keyway
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
5V
Rozmiar Tulei:
F
Ilość Rowków:
8
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
61,925
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,438
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
25,264
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,154
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
641,706
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
26,738
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
26,628
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
65,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,563
Podziałka Pasa:
7/8 Inch
Inne Funkcje:
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
679,145
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
50,8