cechy
Komponent:
Spider
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Hytrel
Średnica Zewn. Cale:
2,54
Średnica Zewn. Milimetry:
64,516
Inne Funkcje:
Components may or may not inter-mix among brands - Straight L Jaw
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
792In-Lbs
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,865
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
79,248
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,811
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
59,538
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,344
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
72,771
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,812
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
49,225
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,938
Średnica Zewn. Milimetry:
71,425
Otwór Metryczny:
36,525
Otwór Calowy:
1,438
Globalny Numer Części GPN:
471601
Seria Tulei:
SK
cechy
Komponent:
Sleeve
Szerokość w Milimetrach:
31,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
EPDM
Średnica Zewn. Cale:
2,313
Średnica Zewn. Milimetry:
58,75
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
120In-Lbs
Szerokość w Calach:
1,25
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,812
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
49,225
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,938
Średnica Zewn. Milimetry:
71,425
Otwór Metryczny:
42,875
Otwór Calowy:
1,688
Globalny Numer Części GPN:
471588
Seria Tulei:
SK