14MPC-32S-125X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-32S-125X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-32S-125X1.500 MPB
Nr kat. BDI 996714
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,194
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Rough Bore
32XL037 X 5/16 MPB
Opis
TB WOODS 32XL037 X 5/16 MPB
Nr. katalogowy 32XL037 X 5/16 MPB
Nr kat. BDI 982508
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,037
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,017
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Extra Light | Solid Style | Type MPB1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
51,74
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9,525
14MPC-32S-68X1.000 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-32S-68X1.000 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-32S-68X1.000 MPB
Nr kat. BDI 994175
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,194
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Rough Bore
W32-8M-60 3/4 MPB
Opis
TB WOODS W32-8M-60 3/4 MPB
Nr. katalogowy W32-8M-60 3/4 MPB
Nr kat. BDI 994179
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
89,916
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,156
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
63,652
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,506
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Rough Bore
P32-5M-25 X 1/2 MPB
Opis
TB WOODS P32-5M-25 X 1/2 MPB
Nr. katalogowy P32-5M-25 X 1/2 MPB
Nr kat. BDI 994582
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,005
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
54,864
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,96
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,927
Sposób Montażu:
Rough Bore