44XL037 X 5/16 MPB
Opis
TB WOODS 44XL037 X 5/16 MPB
Nr. katalogowy 44XL037 X 5/16 MPB
Nr kat. BDI 982695
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,801
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,781
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Extra Light | Web Style | Type MPB2
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,145
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9,525
P44-20M-230 X 2-7/8 MPB
Opis
TB WOODS P44-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr. katalogowy P44-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr kat. BDI 995015
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,028
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
299,974
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
280,111
Sposób Montażu:
Rough Bore