P44-20M-230 X 2-7/8 MPB
Opis
TB WOODS P44-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr. katalogowy P44-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr kat. BDI 995015
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,028
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
299,974
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
280,111
Sposób Montażu:
Rough Bore