cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
154,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,157
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578331
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,69
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
154,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,157
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578336
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,69
W30-8M-60 3/4 MPB
Opis
TB WOODS W30-8M-60 3/4 MPB
Nr. katalogowy W30-8M-60 3/4 MPB
Nr kat. BDI 984331
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,008
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
85,09
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,958
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
63,652
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,506
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,403
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,063
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,908
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-30S-68X1.000 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-30S-68X1.000 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-30S-68X1.000 MPB
Nr kat. BDI 986423
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,304
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Rough Bore