14MPC-31S-68X1.000 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-31S-68X1.000 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-31S-68X1.000 MPB
Nr kat. BDI 992355
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,439
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,194
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,329
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
138,151
Sposób Montażu:
Rough Bore
14MPC-31S-90X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-31S-90X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-31S-90X1.500 MPB
Nr kat. BDI 998128
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,439
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,194
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,329
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
138,151
Sposób Montażu:
Rough Bore
14MPC-31S-68-2517
Opis
TB WOODS 14MPC-31S-68-2517
Nr. katalogowy 14MPC-31S-68-2517
Nr kat. BDI 986600
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,439
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,194
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,329
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
138,151
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,108
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
86,868
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,045
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
78,943
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,934
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
131,064
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,88
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
125,324
Sposób Montażu:
Bushed