cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
154,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-32S-68X1.000 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-32S-68X1.000 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-32S-68X1.000 MPB
Nr kat. BDI 994175
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,194
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Rough Bore
W32-8M-60 3/4 MPB
Opis
TB WOODS W32-8M-60 3/4 MPB
Nr. katalogowy W32-8M-60 3/4 MPB
Nr kat. BDI 994179
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
89,916
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,156
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
63,652
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,506
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,82
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
103,124
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,79
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Light | QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
97,028
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
154,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,072
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,743
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed