14MPC-32S-125X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-32S-125X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-32S-125X1.500 MPB
Nr kat. BDI 996714
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,194
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
154,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
45,06
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,774
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,093
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
134,874
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,039
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
85,725
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,375
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,362
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
89,916
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,156
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,82
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
103,124
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,79
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
97,02
Sposób Montażu:
Bushed