cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,308
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
96,774
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,245
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
42,164
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,66
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
84,023
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,252
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
139,192
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,198
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,401
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-33S-90X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-33S-90X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-33S-90X1.500 MPB
Nr kat. BDI 989444
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,79
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
164,084
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
147,066
Sposób Montażu:
Rough Bore
14MPC-33S-125X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-33S-125X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-33S-125X1.500 MPB
Nr kat. BDI 992593
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,79
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
164,084
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
147,066
Sposób Montażu:
Rough Bore
14MPC-33S-20-2012
Opis
TB WOODS 14MPC-33S-20-2012
Nr. katalogowy 14MPC-33S-20-2012
Nr kat. BDI 993762
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,79
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
164,084
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
147,066
Sposób Montażu:
Bushed