cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
174,498
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
45,06
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,774
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-36S-125X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-36S-125X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-36S-125X1.500 MPB
Nr kat. BDI 985377
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,228
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,297
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
115,062
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,267
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Light | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
109,144
Sposób Montażu:
Bushed
P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Opis
TB WOODS P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Nr. katalogowy P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Nr kat. BDI 990309
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,023
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
249,936
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,853
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
181,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,13
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
229,184
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
174,498
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,063
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,908
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed