cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
109,982
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,956
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
190,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,908
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
179,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,063
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
109,982
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,956
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
8MPC-40S-62X1.000 MPB
Opis
TB WOODS 8MPC-40S-62X1.000 MPB
Nr. katalogowy 8MPC-40S-62X1.000 MPB
Nr kat. BDI 991690
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
110,236
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,947
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
66,802
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,63
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Rough Bore
P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
Opis
TB WOODS P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr. katalogowy P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr kat. BDI 982464
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,026
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
275,082
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,856
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
254,66
Sposób Montażu:
Rough Bore