cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
23,873
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
23,753
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
120,65
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,75
Podziałka Pasa:
1-1/4 Inch
Inne Funkcje:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
606,374
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
101,6
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
15,038
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
404,622
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,868
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
181,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,13
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
381,965
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
280,924
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
16,711
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,601
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
65,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,563
Podziałka Pasa:
7/8 Inch
Inne Funkcje:
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
424,459
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
50,8
14MPC-60S-125-4535
Opis
TB WOODS 14MPC-60S-125-4535
Nr. katalogowy 14MPC-60S-125-4535
Nr kat. BDI 983243
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
280,924
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Bushed