14MPC-63S-125-4535
Opis
TB WOODS 14MPC-63S-125-4535
Nr. katalogowy 14MPC-63S-125-4535
Nr kat. BDI 993772
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,053
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
297,434
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,943
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
280,746
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
171,958
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,253
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
171,958
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,253
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
66,802
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,63
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-63S-90-4030
Opis
TB WOODS 14MPC-63S-90-4030
Nr. katalogowy 14MPC-63S-90-4030
Nr kat. BDI 985817
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,053
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
297,434
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,943
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
280,746
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-63S-68-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-63S-68-3525
Nr. katalogowy 14MPC-63S-68-3525
Nr kat. BDI 988355
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,053
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
297,434
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,943
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
280,746
Sposób Montażu:
Bushed