cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
25
Średnica Zewn. Milimetry:
635
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
E
Ilość Rowków:
5
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
23,873
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
23,753
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
120,65
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,75
Podziałka Pasa:
1-1/4 Inch
Inne Funkcje:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
606,374
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
101,6
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,2
Średnica Zewn. Milimetry:
538,48
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
8V
Rozmiar Tulei:
M
Ilość Rowków:
10
cechy
Komponent:
Disc
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Stainless Steel
Średnica Zewn. Cale:
21,438
Średnica Zewn. Milimetry:
544,525
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 8 Bolts | Used on HH - HSH - FSH - HFTH Series Couplings
Typ Sprzęgła:
Disc Coupling
Moment Obrotowy:
685000In-Lbs
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
25,264
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,154
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
641,706
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
55