cechy
Rozmiar:
40 MM ID X 62 MM OD
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Push In Type | 2.5 MM Minimum End Space
Nazwa Produktu:
Retaining Ring
Typ Produktu:
Internal
cechy
Obudowa:
None
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,875
Długość - Milimetry:
31,75
Inne Funkcje:
Precision | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
Długość - Cale:
1,25
Samonastawne:
Yes
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,575
Średnica Wału - Milimetry:
40
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
MM
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Inne Funkcje:
Price per Inch
Rodzaj długości:
Cut to Length