WRM12

Porównaj

WRM12

Opis
THOMSON WRM12

THOMSON

Nr. katalogowy WRM12

Nr kat. BDI 855034

cechy

Rozmiar: 12 MM ID X 1.2 MM T
Calowe - Metryczne: Metric
Materiał: Steel
Inne Funkcje: To Form One or Two Shoulders on the OD of the Ball Bushing Bearing | 20.5 MM Free Diameter
Nazwa Produktu: Retaining Ring

Typ Produktu: External

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość