cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
13,563
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
214,122
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
8,43
Inne Funkcje:
Double Row | Viton Seal
Typ Obudowy:
Cartridge Unit
Materiał Obudowy:
Cast Steel
Sposób Montażu:
Eccentric Collar
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały:
Non-Expansion
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C2-Snug
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,125
Średnica Zewn. Milimetry:
358,775
Otwór Metryczny:
254
Inne Funkcje:
4 Single Cone | 2 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
660615
Elementy Złożenia:
M249749 (4) | M249710CD (2) | M249710EB (1) | M249749XB (2)
Numer Podstawowy:
M249749
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
456344
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,78
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
456345
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row