cechy
Wysokość - Milimetry:
117,348
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
254
Wysokość - Cale:
4,62
Otwór 2 - Cale:
10
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,25
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
127
Otwór 1 - Cale:
9,25
Otwór 2 - Milimetry:
234,95
Wysokość - Cale:
5
Otwór 2 - Cale:
9,25
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,5
Inne Funkcje:
Single Row | Pin Type Cage | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
82
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
82
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
127
Otwór 1 - Cale:
9,25
Otwór 2 - Milimetry:
234,95
Wysokość - Cale:
5
Otwór 2 - Cale:
9,25
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,5
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No