cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
58,64
Średnica Zewn. Milimetry:
1489,456
Inne Funkcje:
Arm Style | QD Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
D
Rozmiar Tulei:
P
Ilość Rowków:
12
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
58
Średnica Zewn. Milimetry:
1473,2
Inne Funkcje:
Arm Style | Split Taper Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
8V
Rozmiar Tulei:
U0
Ilość Rowków:
5
JLM288449DW-90K01
Opis
TIMKEN JLM288449DW-90K01
Nr. katalogowy JLM288449DW-90K01
Nr kat. BDI 1360518
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
55,118
Średnica Zewn. Milimetry:
1400
Otwór Metryczny:
1070
Inne Funkcje:
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Globalny Numer Części GPN:
660562
Elementy Złożenia:
JLM288449DW (2) | JLM288410 (4) | JYH140030P (1) | JX107030CH (1) | JY140050-Q (2)
Numer Podstawowy:
JLM288449
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
58,64
Średnica Zewn. Milimetry:
1489,456
Inne Funkcje:
Arm Style | QD Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
D
Rozmiar Tulei:
N
Ilość Rowków:
8
cechy
Wysokość - Milimetry:
354
Otwór 1 - Cale:
33,465
Otwór 2 - Milimetry:
1044,956
Wysokość - Cale:
13,937
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
56,693
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel