cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,125
Średnica Zewn. Milimetry:
358,775
Otwór Metryczny:
254
Inne Funkcje:
4 Single Cone | 2 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
660615
Elementy Złożenia:
M249749 (4) | M249710CD (2) | M249710EB (1) | M249749XB (2)
Numer Podstawowy:
M249749
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,78
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
456345
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,125
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
109
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
4,291
Inne Funkcje:
Single Row | Split Roller | Light Duty
Typ Obudowy:
Cartridge Unit
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Clamp Collar
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały:
Non-Expansion
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14
Średnica Zewn. Milimetry:
355,6
Otwór Metryczny:
228,6
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
659798
Elementy Złożenia:
EE130902 (2) | 131401CD (1) | X1S-130902 (1)
Numer Podstawowy:
EE130902
Klasa Dokładności:
Standard