cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,772
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
22,4
Średnica Zewn. Milimetry:
568,96
Inne Funkcje:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
8V
Rozmiar Tulei:
4545
Ilość Rowków:
5
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
22,4
Średnica Zewn. Milimetry:
568,96
Inne Funkcje:
Arm Style | Split Taper Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
8V
Rozmiar Tulei:
U0
Ilość Rowków:
5
240/710YMDWEW33W45AC3
Opis
TIMKEN 240/710YMDWEW33W45AC3
Nr. katalogowy 240/710YMDWEW33W45AC3
Nr kat. BDI 24623935
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
40,551
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,2
Średnica Zewn. Milimetry:
538,48
Inne Funkcje:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
8V
Rozmiar Tulei:
4545
Ilość Rowków:
5