QF3150SPBODYX23-7/8
Opis
TIMKEN QF3150SPBODYX23-7/8
Nr. katalogowy QF3150SPBODYX23-7/8
Nr kat. BDI 21966970
cechy
Komponent:
Spacer Assembly
Szerokość w Milimetrach:
606,425
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
11
Średnica Zewn. Milimetry:
279,4
Inne Funkcje:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
Red 105135 | White 198252 | Blue 198252In-Lbs
Szerokość w Calach:
23,875
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
32,67
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Inner Ring Only
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Materiał Koszyka:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
37
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
5 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
QF1890DESPBODYX24
Opis
TIMKEN QF1890DESPBODYX24
Nr. katalogowy QF1890DESPBODYX24
Nr kat. BDI 21966940
cechy
Komponent:
Spacer Assembly
Szerokość w Milimetrach:
609,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
9,5
Średnica Zewn. Milimetry:
241,3
Inne Funkcje:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Szerokość w Calach:
24