cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,956
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,575
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
4014MT85AF-L610F1P
Opis
TSUBAKI 4014MT85AF-L610F1P
Nr. katalogowy 4014MT85AF-L610F1P
Nr kat. BDI 925463
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,909
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L6 Locking Sleeve | 10 Number Of Bolts | Flat Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,506
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,461
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
20,65
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,813
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
L1 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,652
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
4014MT85AF-L75S2D
Opis
TSUBAKI 4014MT85AF-L75S2D
Nr. katalogowy 4014MT85AF-L75S2D
Nr kat. BDI 925476
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,909
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
4014MT85AF-L75F2G
Opis
TSUBAKI 4014MT85AF-L75F2G
Nr. katalogowy 4014MT85AF-L75F2G
Nr kat. BDI 925473
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,909
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Flat Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
85