4814MT115AF-L76S2L
Opis
TSUBAKI 4814MT115AF-L76S2L
Nr. katalogowy 4814MT115AF-L76S2L
Nr kat. BDI 926035
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
115
4814MT115AF-L78F2F
Opis
TSUBAKI 4814MT115AF-L78F2F
Nr. katalogowy 4814MT115AF-L78F2F
Nr kat. BDI 926037
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 8 Number Of Bolts | Flat Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
115
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,758
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,575
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
L3 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,225
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,758
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,575
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
L3 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,225
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
4814MT85AF-L612S1R
Opis
TSUBAKI 4814MT85AF-L612S1R
Nr. katalogowy 4814MT85AF-L612S1R
Nr kat. BDI 926151
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L6 Locking Sleeve | 12 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
85