2914MT40AF-L75S2D
Opis
TSUBAKI 2914MT40AF-L75S2D
Nr. katalogowy 2914MT40AF-L75S2D
Nr kat. BDI 923838
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
150,114
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
2914MT85AF-L66F2C
Opis
TSUBAKI 2914MT85AF-L66F2C
Nr. katalogowy 2914MT85AF-L66F2C
Nr kat. BDI 923907
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
150,114
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Flat Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
4014MT40AF-L66S1P
Opis
TSUBAKI 4014MT40AF-L66S1P
Nr. katalogowy 4014MT40AF-L66S1P
Nr kat. BDI 925401
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,909
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,156
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,575
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
L5 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,156
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,575
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
L4 Locking Sleeve | 4 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
20