GMTA075-28L10PVN3
Opis
TSUBAKI GMTA075-28L10PVN3
Nr. katalogowy GMTA075-28L10PVN3
Nr kat. BDI 23945105
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
180
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,665
Szerokość Całkowita - Cale:
7,087
GMTA075-28U10PVN3
Opis
TSUBAKI GMTA075-28U10PVN3
Nr. katalogowy GMTA075-28U10PVN3
Nr kat. BDI 23945115
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
180
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,665
Szerokość Całkowita - Cale:
6,654
GMTA040-24L10PVN3
Opis
TSUBAKI GMTA040-24L10PVN3
Nr. katalogowy GMTA040-24L10PVN3
Nr kat. BDI 23926542
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
180
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,795
Szerokość Całkowita - Cale:
5,906
HMTA010-20H10HVN3
Opis
TSUBAKI HMTA010-20H10HVN3
Nr. katalogowy HMTA010-20H10HVN3
Nr kat. BDI 23932471
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
180
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,472
GMTA040-24U10PVN3
Opis
TSUBAKI GMTA040-24U10PVN3
Nr. katalogowy GMTA040-24U10PVN3
Nr kat. BDI 23926076
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
180
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,795
Szerokość Całkowita - Cale:
5,945