HMTA010-20H120BHVN3 380V 50HZ 3C
Opis
TSUBAKI HMTA010-20H120BHVN3 380V 50HZ 3C
Nr. katalogowy HMTA010-20H120BHVN3 380V 50HZ 3C
Nr kat. BDI 25139890
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
15
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,472
HMTA020-30H120HVN3
Opis
TSUBAKI HMTA020-30H120HVN3
Nr. katalogowy HMTA020-30H120HVN3
Nr kat. BDI 23931538
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
15
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,394
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,189