HMTA040-30H30 HVN3 380V 50HZ 3C
Opis
TSUBAKI HMTA040-30H30 HVN3 380V 50HZ 3C
Nr. katalogowy HMTA040-30H30 HVN3 380V 50HZ 3C
Nr kat. BDI 23952249
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.4KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
60
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,394
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,76
HMTA040-30H 30BPVN3
Opis
TSUBAKI HMTA040-30H 30BPVN3
Nr. katalogowy HMTA040-30H 30BPVN3
Nr kat. BDI 23953360
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.4KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
60
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,394
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,76