HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
Opis
TSUBAKI HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
Nr. katalogowy HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
Nr kat. BDI 23950732
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
45
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,969
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
37,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type | 50Hz Frequency
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
21,161
Szerokość Całkowita - Cale:
12,992
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
45
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,291
Szerokość Całkowita - Cale:
5,945
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
Not Available
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
42
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,654
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,827
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.4KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
45
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,394
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,35