GMTA150-42L60FI-TK
Opis
TSUBAKI GMTA150-42L60FI-TK
Nr. katalogowy GMTA150-42L60FI-TK
Nr kat. BDI 21559402
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Adapter Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,154
Szerokość Całkowita - Cale:
10,748
HMTR075-42L60LVN3
Opis
TSUBAKI HMTR075-42L60LVN3
Nr. katalogowy HMTR075-42L60LVN3
Nr kat. BDI 23953055
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
16
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,63
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,598
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
25
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Brake Type | 50Hz Frequency
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
23,287
Szerokość Całkowita - Cale:
12,992
GMTA075-38L60BPVN3
Opis
TSUBAKI GMTA075-38L60BPVN3
Nr. katalogowy GMTA075-38L60BPVN3
Nr kat. BDI 23926923
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,421
Szerokość Całkowita - Cale:
8,661
HMTA020-20H60BHVN3
Opis
TSUBAKI HMTA020-20H60BHVN3
Nr. katalogowy HMTA020-20H60BHVN3
Nr kat. BDI 23925042
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,969